Federbandschellen-Zange mit Kabelzug
Federbandschellen-Zange mit Kabelzug
SCHLKLEZANG-FDRBNSPNNR
Art.-Nr. 1952004725
EAN 4062856072514
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sicheres bearbeiten der Schellen in schwer zugänglichen Bereichen
Zange mit Kabelzug
Für min. 30.000 Wiederholungen ausgelegt
40 % stärkeres Kabel als bei herkömmlichen Zangen
Schneller Wechsel des Kabelzugs
Patentierter Schnellverschluß
Fixierung der Schelle im geöffneten Zustand, um die Schelle mit beiden Händen vom Schlauch zu lösen und zu demontieren
Eingebaute Micro-Verzahnung
Datenblätter(X)
Geeignet für die meisten Federbandschellen-Typen
Länge (L) | 640 mm |
Schellendurchmesser min./max. (D) | 18-54 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!