Feder-Türschließer Typ A
Feder-Türschließer Typ A
TRSHL-FED-GR4-(ZN)
Art.-Nr. 0688001013
EAN 4061975348760
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Federkraft wird über einen Federarm auf die Tür übertragen, welcher auf einer Rolle gleitet
- Durch Hochklappen des Schließarmes, kann die Tür normal (ohne Schließfunktion) verwendet werden
Die Feder - Türschließer sind für den Innenbereich geeignet.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für Zimmertüren, Wohnungseingangstüren, Rundbogentüren, Kellertüren, Nebeneingangstüren.
![]() | |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040 | Nein |
Geeignet für Türbreite max. | 1100 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Höhe | 172 mm |
Hebellänge | 302 mm |
Türschließergröße min./max. | 4-4 |
Schließgeschwindigkeit | Einstellbar über Federspannung |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 1x Feder - Türschließer inkl, Haltestift; 1x Rolle für Türblatt; 1x Spanstift, 1x Montageanleitung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
