Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Fecho rotativo MS5000

Fecho rotativo MS5000

Art. 0683530431

EAN 4099618040450

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Fecho rotativo MS5000

Art. 0683530431
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
Adequado para espessura de porta

19 mm

Design

Esquerda/direita

Material

Zinco fundido

Superfície

Niquelado

Nível do brilho

Mate

Sistema de fechadura Berlin

Não

Diâmetro do cilindro

18 mm

Perfurações de 18 a 21 mm possíveis

Sim

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cilindros reversíveis para fechaduras MS 5000

MS5000-INLAY-CYLCORE-HS1-WS31001-SET

x 1 Un.
MS 5000 Cilindro reversível

CILINDRO INDIVIDUAL MS5000

Compatível com todas as fechaduras MS 5000