Fecho embutir p/portas correr,fech.cr. PZ, pl.ang.
Fecho embutir p/portas correr,fech.cr. PZ, pl.ang.
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1272101.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Classe da fechadura de porta | 3 |
Tipo de bloqueio | Cilindro de perfil |
Adequado para | Portas de madeira de correr |
Direcção DIN | DIN R/L |
Forma da placa | Com rebordo |
Largura da placa | 20 mm |
Desvio para trás | 55 mm |
Material da placa | Aço inox |
Nível do brilho da placa | Mate |
Comprimento da placa | 150 mm |
Distância do orifício | 38 mm |
Espessura da placa | 3 mm |
Largura da caixa de ferrolho | 85 mm |
Altura da caixa de ferrolho | 90 mm |
Espessura da caixa de ferrolho | 14 mm |
Material da barra | Aço de fundição de precisão |
Superfície do trinco | Banhado a níquel |
Impulso do parafuso do bloqueio do trinco | Duas voltas 22 mm |