Fecho de esfera, plástico
Fecho de esfera, plástico
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de perfil | I |
Comprimento | 28 mm |
Comprimento do furo alongado | 16 mm |
Largura | 47 mm |
Largura do furo alongado | 6,5 mm |
Altura | 20 mm |
Distância do orifício para broca | 37 mm |
Altura da instalação | 20 mm |
Adequado para rosca | M8 |
Material | PA - Poliamida |
Cor | Preto |
Força máx. de fixação | 50 N |
Conforme RoHS | Sim |
Peso unitário | 45 g |