Fecho auto. porta GTS 690 c/ barra desl. (EN 5-6)
Fecho auto. porta GTS 690 c/ barra desl. (EN 5-6)
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação | Objektbereich |
Adequado para número de portas | 1 |
Protecção contra incêndios certificada | Sim |
Adequado para construção sem barreiras de acordo com a norma DIN 18040 | Não |
Adequado para largura mín./máx. de porta | 1250-1400 mm |
Adequado para espessura mín./máx. de porta | 35-120 mm |
Direcção DIN | DIN R/L |
Opção de montagem | Lado da dobradiça: montagem padrão |
Cor | Aço inox, mate |
Nível do brilho | Mate |
Tamanho mín./máx. da mola hidráulica | 5-6 |
Material | Alumínio / Aço inox / Plástico / Aço |
Superfície | Lacado |
Ângulo de abertura no lado da dobradiça | 180 Grau |
Ângulo de abertura no lado oposto da dobradiça | 140 Grau |
Velocidade de fecho | Infinitamente regulável por válvula 140° - 0° montagem à cabeça do lado oposto à dobradiça |
Acção de recuo | Ajuste contínuo variável a partir de 70 ° |
Velocidade de fecho | Infinitamente regulável por válvula 10° - 0° |
Condições de temperatura mín./máx. | -15 a 40 °C |
Declaração de conformidade EC (CE) | Sim |
Declaração ambiental de produto | Sim |
Produto de construção | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!