Fecho auto. de porta GTS 640 c/ barra deslizante
Fecho auto. de porta GTS 640 c/ barra deslizante
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148306.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/148352.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/148269.jpg)
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Área de aplicação | Objektbereich |
Adequado para | Portas interiores |
Adequado para número de portas | 1 |
Protecção contra incêndios certificada | Sim |
Adequado para construção sem barreiras de acordo com a norma DIN 18040 | Sim |
Adequado para largura mín./máx. de porta | 850-1250 mm |
Adequado para espessura mín./máx. de porta | 35-120 mm |
Direcção DIN | DIN R/L |
Opção de montagem | Lado da dobradiça: montagem padrão |
Cor | Branco trânsito |
Tamanho mín./máx. da mola hidráulica | 2-5 |
Material | Alumínio / Aço inox / Plástico / Aço |
Superfície | Lacado |
Ângulo de abertura no lado da dobradiça | 180 Grau |
Velocidade de fecho | Infinitamente regulável por válvula 70 ° - 0° montagem normal do lado da dobradiça |
Atraso de fecho | Infinitamente regulável por válvula 120° - 70 ° montagem normal do lado da dobradiça |
Acção de recuo | Ajuste contínuo variável a partir de 70 ° |
Velocidade de fecho | Infinitamente regulável por válvula 10° - 0° |
Condições de temperatura mín./máx. | -15 a 40 °C |
Normas | DIN SPEC 1104 |
Declaração de conformidade EC (CE) | Sim |
Declaração ambiental de produto | Sim |
Produto de construção | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!