Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Fechadura obturador MS5000 c/placa bloq. especial

Fechadura obturador MS5000 c/placa bloq. especial

Art. 0683530437

EAN 4099618040474

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Fechadura obturador MS5000 c/placa bloq. especial

Art. 0683530437
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
Mandrel size infinitely adjustable from 15 to 22 mm
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Design

Esquerda/direita, Com placa de bloqueio especial

Material

Zinco fundido

Superfície

Niquelado

Haste rotativa de 6 a 8 mm possível

Não

Sistema de combinado

Sim

Sistema de fechadura Berlin

Não

Perfurações de 18 a 21 mm possíveis

Sim

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Espelho padrão MS 5000

ROSETA STD

x 20 Un.
MS 5000 Cilindro reversível

CILINDRO INDIVIDUAL MS5000

Compatível com todas as fechaduras MS 5000