Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Fechadura com barra MS5000 com paraf. de 38 mm

Fechadura com barra MS5000 com paraf. de 38 mm

Art. 0683532416

EAN 4052703260218

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Fechadura com barra MS5000 com paraf. de 38 mm

Art. 0683532416
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
Desvio para trás

38 mm

Adequado para espessura de porta

19 mm

Tipo de conjunto

Aparafusar

Material

Zinco fundido

Superfície

Niquelado

Haste rotativa de 8 mm possível

Sim

Sistema de combinado

Sim

Sistema de fechadura Berlin

Sim

Diâmetro do cilindro

18 mm

Perfurações de 18 a 21 mm possíveis

Sim

Incluído na encomenda:
1 x
Espelho padrão MS 5000

ROSETA STD

Quantidade: 1 x
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Perno de fecho sobre placa MS 5000

PERNO APARAFUSAR

x 20 Un.
Gancho de bloqueio MS 5000 Para aparafusar

GANCHO APARAF. SE/ID

x 5 Un.
Gancho de bloqueio MS 5000 Para aparafusar

GANCHO APARAF. SD/IE

x 5 Un.
Batente angular pequeno MS 5000

BATENTE PEQUENO

Pequeno
x 20 Un.
Puxador rotativo MS 5000 com uma pega

OBJTURNKNOB-MS5000-ZD-(NI)-R/L-1HNDL

x 1 Un.
MS 5000 Cilindro reversível

CILINDRO INDIVIDUAL MS5000

Compatível com todas as fechaduras MS 5000
x 1 Un.
Barra rotativa Para fechaduras para móveis

VARAO PARA PORTA RECOLHER 2000
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Rolamento intermédio Para barra rotativa

INTMEDBEAR-F.TURNROD-MS5000-D8MM

x 5 Un.
Chave de remoção MS 5000 Para cilindro

CHAVE DE DESMONTAGEM

Fits all MS 5000 interchangeable core cylinders
x 1 Un.
Chave de função

FUNCTKEY-F.FRNLOK-MS5000