Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Fechadura alavanca MS5000 p/ portas de duas folhas

Fechadura alavanca MS5000 p/ portas de duas folhas

Art. 0683530446

EAN 4099618040542

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Fechadura alavanca MS5000 p/ portas de duas folhas

Art. 0683530446
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
Desvio para trás

25 mm

Adequado para espessura de porta

8 mm

Design

Esquerda/direita

Material

Zinco fundido

Superfície

Niquelado

Nível do brilho

Mate

Haste rotativa de 6 a 8 mm possível

Não

Sistema de combinado

Sim

Sistema de fechadura Berlin

Não

Perfurações de 18 a 21 mm possíveis

Sim

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
MS 5000 Cilindro reversível

CILINDRO INDIVIDUAL MS5000

Compatível com todas as fechaduras MS 5000