Fayans yapıştırıcı, CF 402
Fayans yapıştırıcı, CF 402
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik ağırlığı | 25 kg |
Kap | Kağıt torba |
Kimyasal baz | Çimento |
Standartlar | EN 12004 |
İnşaat malzemesi sınıfı | A1, fl / A1 - Yanmaz |
Renk | Gri |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 25 °C |
İşlem süresi | 20 dak |
Min./maks. açılma süresi /koşullar | 20-20 dak / 20°C'de |
Üzerinde ne kadar sonra yürünebileceği maks. | 12 h |
Üzerinde yürünebileceği koşullar | 20°C ve %50 bağıl nemde |
Belirtilen süre sonra derz dolgusu yapılabilir | 12 h |
Derz dolgusu yapma koşulu | 20°C'de ve %50 bağıl nemde |
Tam yük kapasitesi/koşullar | 7 d / 20°C'de ve %50 bağıl nemde |
Sürdürülebilirlik | Düşük emisyon/düşük kirlilik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!