Fayans yapıştırıcı, CERAfix 412 FX
Fayans yapıştırıcı, CERAfix 412 FX
Ürün no. 5875100412
EAN 4062856817863
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik ağırlığı | 25 kg |
Kap | Torba |
Kimyasal baz | Beyaz çimento, kum, katkı maddeleri (polimer ile modifiye edilmiş) |
Standartlar | EN 12004 |
Renk | Beyaz |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 25 °C |
İşlem süresi | 1 h |
Uygulama koşulları | 20°C'de ve %65 bağıl nemde |
Ağırlık/alan/koşullar için uygulama miktarı | 2,6 kg/m² / 6 mm diş açma için |
Min./maks. açılma süresi /koşullar | 15-20 dak / 20°C'de ve %65 nemde |
Üzerinde ne kadar sonra yürünebileceği maks. | 4 h |
Üzerinde yürünebileceği koşullar | 20°C ve %65 bağıl nemde |
Belirtilen süre sonra derz dolgusu yapılabilir | 4 h |
Derz dolgusu yapma koşulu | 20°C'de ve %65 bağıl nemde |
Tam yük kapasitesi/koşullar | 7 d / 20°C'de ve %65 bağıl nemde |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / kuru depolama alanı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!