Fayans yapıştırıcı, CERAfix 403 LFX
Fayans yapıştırıcı, CERAfix 403 LFX
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik ağırlığı | 15 kg |
Kap | Plastik torba |
Kimyasal baz | Çimento, polimer ile modifiye edilmiş katkı maddeleri |
Standartlar | EN 12004 |
İnşaat malzemesi sınıfı | A1, fl - Yanmaz |
Renk | Gri |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 25 °C |
İşlem süresi | 2 h |
Uygulama koşulları | 20°C'de ve %65 bağıl nemde |
Üzerinde ne kadar sonra yürünebileceği maks. | 24 h |
Üzerinde yürünebileceği koşullar | 20°C ve %65 bağıl nemde |
Belirtilen süre sonra derz dolgusu yapılabilir | 24 h |
Derz dolgusu yapma koşulu | 20°C'de ve %65 bağıl nemde |
Tam yük kapasitesi/koşullar | 7 d / 20°C'de ve %65 bağıl nemde |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / serin ve kuru depolama alanı |
Sürdürülebilirlik | Düşük emisyon/düşük kirlilik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!