Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Fayans yapıştırıcı, CERAfix 403 FX

Fayans yapıştırıcı, CERAfix 403 FX

Ürün no. 5875100404

EAN 4062856817856

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Fayans yapıştırıcı, CERAfix 403 FX

Ürün no. 5875100404
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
Extremely stable and flexible system tile adhesive in plastic bag for floors and walls in accordance with EN 12004 and 12002, C2 TE S1 for indoor and outdoor applications. Up to 35 % higher cutting speed.

İçerik ağırlığı

25 kg

Kap

Plastik torba

Kimyasal baz

Çimento, polimer ile modifiye edilmiş katkı maddeleri

Standartlar

EN 12004

İnşaat malzemesi sınıfı

A1, fl - Yanmaz

Renk

Çimento grisi

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 25 °C

İşlem süresi

2 h

Uygulama koşulları

23°C’de ve %50 bağıl nemde

Ağırlık/alan/koşullar için uygulama miktarı

1,6 kg/m² / 6 mm diş açma için

Üzerinde ne kadar sonra yürünebileceği maks.

12 h

Üzerinde yürünebileceği koşullar

23°C ve %50 bağıl nemde

Belirtilen süre sonra derz dolgusu yapılabilir

12 h

Derz dolgusu yapma koşulu

23°C ve %50 bağıl nemde

Tam yük kapasitesi/koşullar

7 d / 23°C'de ve %50 bağıl nemde

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / serin ve kuru depolama alanı

Sürdürülebilirlik

Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Astar, Universal, CERAfix 101

PRIM-(CERAFIX-101)-10LTR

Solvent-free, ready-to-use, dispersion-based universal primer for indoor and outdoor use
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler