Fayans süngeri, ince kir için
Fayans süngeri, ince kir için
Ürün no. 0899700426
EAN 4050642869516
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Poliüretan köpük |
Renk | Beyaz |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 15 x 10 x 5 cm |
Uzunluk | 15 cm |
Genişlik | 10 cm |
Yükseklik | 5 cm |
Hücre yapısı | İnce |
Şekil | Dikdörtgen |
Sıkıştırma kuvveti sapması | 3,8 kPa |
Sıkıştırma kuvveti sapması koşulları | %40 deformasyon |
Min. boyuna germe dayanımı | 100 kPa |
Min. enine germe dayanımı | 100 kPa |
Min. çapraz kopma uzaması | 120 % |
Min. uzunlamasına kopma uzaması | 120 % |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!