Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Fayans lazeri FLL 13

Fayans lazeri FLL 13

Ürün no. 5709300030

EAN 4050641838711

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Fayans lazeri FLL 13

Ürün no. 5709300030
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
High-quality line laser with highly visible laser lines for floor layers
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lazer kategorisi

2M

Tesviye ölçüm doğruluğu (+/- uzunluk başına)

1 mm/m

Kendinden seviyelenme aralığı (+/-)

4 Derece

Alıcısız aralık

10 m

Alıcı ile menzil

40 m

Min. sıcaklık koşulları

-10 °C

Maks. sıcaklık koşulları

40 °C

Uzunluk

115 mm

Genişlik

76 mm

Yükseklik

108 mm

IP koruma sınıfı

IP 54

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Alkali

Şarj edilebilir batarya/batarya ömrü

20 sa

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler