Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Fayans kesici Profesyonel

Pro fayans kesici
FAYANS KESME MAKİNESİ-KESİM ÖLÇÜSÜ-640MM

Ürün no. 0714610640

EAN 4047376160750

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Fayans kesici Profesyonel

Ürün no. 0714610640
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
Ticari profesyoneller için olağanüstü kesme kalitesine sahip sağlam fayans kesici

Çelik taban plakası


Uzun kullanma süresi için son derece dayanıklı



Yayla yüklü fayans destekleri


Kırma sırasında fayansların parçalanmasını önler



Silindir kılavuzlu kesme ve çentik kolu


Hassas silindir kılavuzu, yüksek kesme hassasiyeti



Tungsten karbür kesici çark


Yüksek kesme kalitesi ve uzun kullanma süresi

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk x genişlik

865 x 300 mm

Kesme uzunluğu

640 mm

Bu ürün için yedek parçalar:
Profesyonel fayans kesici için kesme diski

YEDEK BIÇAK (0714610640 İÇİN)

Eksenli tungsten karbür