Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Fastspenningskinne i aluminium med LED

Surreskinne i aluminium AIRLINE med LED
FESTESKINNE, ALUMINIUM, M/LED, 1000MM
ORSYMOBIL

Art.-nr. 096380 380
EAN 4056807794068
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
Optimal belysning med to integrerte LED-strimler
  • For montering mot biltaket

  • Tilkobling med 2-lederkabel på 2 x 0,5 mm2
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

50 mm

Høyde

10 mm

Lengde

1000 mm

Nominell effekt

22.6 W

Produktvekt (per element)

0,575 kg

Farge

Aluminium-sølv

Materiale

Aluminium

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Lysstrøm

1740 lm

Fargetemperatur

6500 K

Nominell spenning

12 V

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Jekkestropp For rett airline profil

FESTESTROPP, 1M

ORSYMOBIL
Med festeøye for rett profil
x 1 Ant.
Jekkestropp For rett airline profil

FESTESTROPP, 2M

ORSYMOBIL
Med festeøye for rett profil
x 1 Ant.
Jekkestropp For rett airline profil

FESTESTROPP, 4M

ORSYMOBIL
Med festeøye for rett profil
x 1 Ant.
Festeøye

FASTSPENNINGSKROK, ZOE, FOR GULVMONT.

ORSYMOBIL
Ideell for å feste festestropper eller utstyr som koster, bøtter, verktøy eller kleshengere.
x 1 Ant.
Spennstenger For rette profiler

SPENNSTANG, SS25, 2,5M

ORSYMOBIL
Kan forkortes enkeltvis
x 1 Ant.
Skruebeslag

SKRUEFITTING M8, SFL, 0-17

ORSYMOBIL
For festing av komponenter på rette festeskinner
x 1 Ant.
Skruebeslag

SKRUEFITTING M10, SFM, 0-7

ORSYMOBIL
For festing av komponenter på rette festeskinner
x 1 Ant.
Skruebeslag

SKUREFITTING, SFS, MED STJERNEHÅNDTAK

ORSYMOBIL
For festing av komponenter på rette festeskinner
x 1 Ant.
Spennstenger, aluminium

TIROD-VEH-SS250

ORSYMOBIL
Can be shortened individually
x 1 Ant.
Surringstropp med klemmelås og beslag

LASTESTROPP, KSG54, MED KLEMLÅS, 0,5 M

ORSYMOBIL
Passer til en lastekapasitet på opptil 300 daN
x 1 Ant.
Spennstenger For rette profiler

SPENNSTANG, SS20, 2000MM

ORSYMOBIL
Kan forkortes enkeltvis
x 1 Ant.
Spennstenger, aluminium

TIROD-VEH-SS200

ORSYMOBIL
Can be shortened individually
x 1 Ant.
Jekkestropp For rett airline profil

SPENNSTROPP 1M FOR ALU-SKINNE RAZ1000

ORSYMOBIL
Festing med aluminiumssikring for rett profil
x 1 Ant.
Jekkestropp For rett airline profil

SPENNSTROPP 2M FOR ALU-SKINNE RAZ1000

ORSYMOBIL
Festing med aluminiumssikring for rett profil
x 1 Ant.
Jekkestropp For rett airline profil

SPENNSTROPP 4M FOR ALU-SKINNE RAZ1000

ORSYMOBIL
Festing med aluminiumssikring for rett profil
x 1 Ant.
Festeøye

STROPPEFESTE, ZOA FOR ALU SKINNE

ORSYMOBIL
Ideell for å feste festestropper eller utstyr som koster, bøtter, verktøy eller kleshengere.
x 1 Ant.
Spennstenger i aluminium Med hurtigjusteringsfunksjon

SPENNSTANG, SS15, JUSTERBAR

ORSYMOBIL
For sikker transport av store varer
x 1 Ant.
Spennstenger i aluminium Med hurtigjusteringsfunksjon

TIROD-VEH-SHORING-POLE-ALU-SS10

ORSYMOBIL
For sikker transport av store varer
x 1 Ant.
Electrical assembly set for LED lashing rail

ELASMBYSET-VEH-ES7-52PCS

ORSYMOBIL
Suitable, for example, for aluminium airline lashing rail with LED
x 1 Ant.