Fast smøremiddel, tube
Fast smøremiddel, tube
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Oljebasis | Mineralolje |
Fast smøremiddel | Talc |
Andel fast smøremiddel | 15 % |
Farge | Hvit |
Tetthet | 1,2 g/cm³ |
Min. temperaturområde | -30 °C |
Maks. temperaturområde | 250 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 650 °C |
Bearbeidet inntrengning | 320 mm /10 |
Betingelser for bearbeidet inntrengning | i henhold til DIN ISO 2137 |
NLGI-klasse | 1-2 |
Betingelser for NLGI-klasse | med DIN 51818 |
Maks. friksjon | 0.08 µ |
VKA-sveisekraft | 500 kN |
Betingelser for VKA-sveisekraft | I henhold til DIN 51350-4, VKA-test (institutt for forbrenningsmotorer) |
Silikonfri | Ja |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
AOX-frI | Ja |
Motstandsdyktighet mot | Vann |
Materialkompatibilitet | Ja |
Innhold | 100 ml |
Beholder | Rør |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.