Fast smøremiddel, Spraykanne
Fast smøremiddel, Spraykanne
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Kalsiumkompleksfett |
Farge | Svart |
Lukt | Karakteristisk |
Tetthet | 0,75 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Min. temperaturområde | -30 °C |
Maks. temperaturområde | 150 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 1100 °C |
Min. flammepunkt | -80 °C |
AOX-frI | Ja |
Vannløselig | Nei |
Motstandsdyktighet mot | Lut |
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | 80.78 % |
Innhold | 300 ml |
Beholder | Sprayboks |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.