Fasskarre mit 2 Stützrädern
Fasskarre mit Stützräder
FASSKARRE-VOLLGU-STUETZRAD
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fest verschweißte Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Rechteckrohr
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände
- Fassrandgreifer am Mittelholm stufenlos höhenverstellbar
- Stützräder mit Vollgummibereifung Ø 200 mm
Datenblätter(X)
Breite | 700 mm |
Tiefe | 500 mm |
Höhe | 1600 mm |
Traglast | 250 kg |
Raddurchmesser | 250 mm |
Werkstoff Rad | Vollgummi |
Radbreite | 60 mm |
Griffhöhe | 900 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!