Fasskarre mit Stützräder
FASSKARRE-LUFT-STUETZRAD
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Breite | 700 mm |
Tiefe | 500 mm |
Höhe | 1600 mm |
Traglast | 250 kg |
Raddurchmesser | 260 mm |
Werkstoff Rad | Luft |
Radbreite | 85 mm |
Griffhöhe | 900 mm |
Stützradbreite | 50 mm |
Stützraddurchmesser | 200 mm |
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preis und Bildanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.