Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fassadenstreicher für alle Wandfarben - FASASTREI-STAERKE15-CHS-MIX-GR60
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/k4BHU-AKj1g

Fassadenstreicher für alle Wandfarben - FASASTREI-STAERKE15-CHS-MIX-GR60 - 1

Fassadenstreicher für alle Wandfarben

Fassadenstreicher
FASASTREI-STAERKE15-CHS-MIX-GR60
ZEBRA

Art.-Nr. 069361560
EAN 4050382706867

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Maler-Info: Doppeltstark

  • Kräftige Borstenmischung aus reinen, schwarzen China- und Polyesterborsten von höchster Qualität

  • Konstante Formstabilität und Geschmeidigkeit

  • Kaum Aufquellen im Wasser

  • Beste Farbaufnahme und -abgabe

  • Leichtläufigkeit des Pinsels

  • Exaktes Beschneiden

  • Erstklassiges Streichbild

  • Edelstahlzwinge, vollverklebt

  • Unlackierter Holzstiel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Malerarbeiten aller Art, insbesondere für Wand und Fassade

Werkstoff Borsten

China- und Polyesterborste

Werkstoff Stiel

Holz

Borstenlänge

54 mm

Breite

60 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen