Fassadenstreicher - FASASTREI-STAERKE14-CHS-MIX-GR50
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/k4BHU-AKj1g

Fassadenstreicher - FASASTREI-STAERKE14-CHS-MIX-GR50 - 1

Fassadenstreicher

Fassadenstreicher
FASASTREI-STAERKE14-CHS-MIX-GR50
ZEBRA

Art.-Nr. 069361550

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Fassadenstreicher

Art.-Nr. 069361550
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
Für alle Wandfarben
  • Maler-Info: Doppeltstark

  • Kräftige Borstenmischung aus reinen, schwarzen China- und Polyesterborsten von höchster Qualität

  • Konstante Formstabilität und Geschmeidigkeit

  • Kaum Aufquellen im Wasser

  • Beste Farbaufnahme und -abgabe

  • Leichtläufigkeit des Pinsels

  • Exaktes Beschneiden

  • Erstklassiges Streichbild

  • Edelstahlzwinge, vollverklebt

  • Unlackierter Holzstiel

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Malerarbeiten aller Art, insbesondere für Wand und Fassade

Werkstoff Borsten

China- und Polyesterborste

Farbe

Schwarz

Werkstoff Stiel

Holz

Breite

50 mm

Pinselstärke

17 mm

Borstenlänge

54 mm