Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ A
Fassadenbauschraube Faba Typ A ST A2K
SHR-6KT-A-SHB16-SW3/8-(A2K)-6,5X115
FABA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dichtscheibe besteht aus einem verzinkten Metallrücken aus Stahl mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff Dichtscheibe | Stahl |
Oberfläche Dichtscheibe | Verzinkt |
Werkstoff Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Sechskant |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Spitzenform | Spitze |
Untergrund | Holz |
Nenndurchmesser (d1) | 6,5 mm |
Länge (l1) | 115 mm |
Außendurchmesser Dichtscheibe (d2) | 16 mm |
Scheibendicke (h1) | 3 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW3/8 |
Gewindelänge | 68 mm |
Scheibendurchmesser (d2) | 16 mm |
Bohrlochtabelle für FABA®-Schrauben Typ A | |||||
Bauteildicke II [mm] (Unterkonstruktion Stahl) | 0,63 | 0,75 | 0,88–1,25 | 1,5 | Holz |
Bohrloch-∅ [mm] | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,8 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!