Fassadenbaubohrer WN Typ RN
Fassadenbaubohrer WN Typ RN
BO-FASA-HSS-D5,3-L200-AL30MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der stabile Spiralbohrer in kurzer Ausführung sorgt für ein punktgenaues Bohren
- Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
- Bohrer-/Werkstoff Zuordnungen siehe Übersichtstabellen
Datenblätter(X)
Für Stahl
Durchmesser (d) | 5,3 mm |
Spannutlänge (l2) | 30 mm |
Länge (l1) | 200 mm |
Schneidstoff | HSS |
Typbezeichnung | RN |
Sonstige Norm | Werksnorm |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Spitzenwinkel | 120 Grad |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!