Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fassadenbahn STAMISOL ADVANCED FA POP 2 TAPE

Fassadenbahn STAMISOL ADVANCED FA POP
FASABAHN-STAMISOL-FA-POP-2T-CITRONE

Art.-Nr. 0681001175
EAN 4056807493688

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Farbige Membran für den Einsatz an Fassaden mit gestalterischen Fugen bis zu einem offenen Fugenanteil von 50% und einer Fugenweite von 50 mm.
  • Ausgesprochen resistent gegenüber UV-Strahlen, Wärme und Feuchtigkeit

  • Schützt die Wand dauerhaft vor Wasser und Wind

  • Atmungsaktiv, vermeidet die Risiken der Kondensation und begünstigt den Einsatz einer Wärmedämmung

  • Verleiht durchbrochenen Fassadenbekleidungen mehr Kontrast und Tiefe
Hinweis

Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!


Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für alle Arten von Unterkonstruktionen (Holz, Metall etc.)

  • Kann auf sämtliche Trägermaterialien geklebt werden

  • Für vorgehängte und geöffnete Fassaden

  • Verlegung direkt auf die Wärmedämmung

  • Kann auf sämtlichen Trägermaterialien geklebt werden

Ausführung

Mit Selbstklebestreifen

Flächengewicht pro m²

290 g

Rollenlänge

26 m

Rollenbreite

2,5 m

Fläche

65 m²

Anzahl Rollen pro Palette

40 STK

Werkstoff

Polyester-Vlies

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 100 °C

Dicke

0,5 mm

Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit

12 Monate

UV-Beständigkeit

Dauerhaft

Farbe

Zitronengelb

Baustoffklasse / Bedingung

B-s2, d0 - Schwer entflammbar / nach DIN EN 13501

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung

0,05 m / nach DIN EN 12572 C

Widerstand gegen Wasserdurchgang

W1

Widerstand gegen Weiterreißen (längs)

200 N

Widerstand gegen Weiterreißen (quer)

180 N

Zugkraft längs bei 50 mm

280 N

Zugkraft quer bei 50 mm

280 N

Zuordnung Fassadenbahnen / Klebedichtbänder
Typbezeichnung FassadenbahnFarbeArt.-Nr. FassadenbahnTypbezeichnung KlebedichtbandFarbeArt.-Nr. Klebeband
Stamisol FA 2Tape Schwarz0681 001 153Klebeband Stamisol Schwarz0992 712 153
Stamisol FA POP 2Tape Elfenbein0681 001 174Klebeband Stamisol Elfenbein0992 712 174
Stamisol FA POP 2Tape Zitronengelb0681 001 175Klebeband Stamisol Zitronengelb0992 712 175
Stamisol FA POP 2Tape Rot/dunkelrot0681 001 176Klebeband Stamisol Rot/dunkelrot0992 712 176
Stamisol FA POP 2Tape Grün0681 001 177Klebeband Stamisol Grün0992 712 177
Stamisol FA POP 2Tape Blau0681 001 178Klebeband Stamisol Blau0992 712 178
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kleb- und Dichtstoff STAMCOLL AS

KLEBST-DFOL-(STAMCOLL-AS)-310ML

Zum Verkleben von Stamisol-Überlappungen und den Anschluss an Dach und Fassade
Kleber STAMCOLL N55

KLEBST-DFOL-STAMCOLL-N55-1,9LTR

Zum Verkleben von Stamisol-Überlappungen und den Anschluss an Dach und Fassade
x 4 St.
Kleber STAMCOLL N55

KLEBST-DFOL-STAMCOLL-N55-5,0L

Zum Verkleben von Stamisol-Überlappungen und den Anschluss an Dach und Fassade
x 1 St.
Klebeband STAMISOL

KLEBDIBA-STAMISOL-ENZIAN-80MMX25M

Das Farblich abgestimmte Klebeband für STAMISOL Fassadenbahn FA POP bietet eine dauerhaft sichere Verklebung
x 3 St.
Klebeband STAMISOL

KLEBDIBA-STAMISOL-ELFENBEIN-80MMX25M

Das Farblich abgestimmte Klebeband für STAMISOL Fassadenbahn FA POP bietet eine dauerhaft sichere Verklebung
x 3 St.
Klebeband STAMISOL

KLEBDIBA-STAMISOL-CITRONE-80MMX25M

Das Farblich abgestimmte Klebeband für STAMISOL Fassadenbahn FA POP bietet eine dauerhaft sichere Verklebung
x 3 St.
Klebeband STAMISOL

KLEBDIBA-STAMISOL-BORDEAUX-80MMX25M

Das Farblich abgestimmte Klebeband für STAMISOL Fassadenbahn FA POP bietet eine dauerhaft sichere Verklebung
x 3 St.
Klebeband STAMISOL

KLEBDIBA-STAMISOL-ALPIN-80MMX25M

Das Farblich abgestimmte Klebeband für STAMISOL Fassadenbahn FA POP bietet eine dauerhaft sichere Verklebung
x 3 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen