Fassadenbahn STAMISOL ADVANCED FA POP 2 TAPE
Fassadenbahn STAMISOL ADVANCED FA POP
FASABAHN-STAMISOL-FA-POP-2T-ALPIN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausgesprochen resistent gegenüber UV-Strahlen, Wärme und Feuchtigkeit
- Schützt die Wand dauerhaft vor Wasser und Wind
- Atmungsaktiv, vermeidet die Risiken der Kondensation und begünstigt den Einsatz einer Wärmedämmung
- Verleiht durchbrochenen Fassadenbekleidungen mehr Kontrast und Tiefe
Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!
Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.
Datenblätter(X)
- Für alle Arten von Unterkonstruktionen (Holz, Metall etc.)
- Kann auf sämtliche Trägermaterialien geklebt werden
- Für vorgehängte und geöffnete Fassaden
- Verlegung direkt auf die Wärmedämmung
- Kann auf sämtlichen Trägermaterialien geklebt werden
Ausführung | Mit Selbstklebestreifen |
Flächengewicht pro m² | 290 g |
Rollenlänge | 26 m |
Rollenbreite | 2,5 m |
Fläche | 65 m² |
Anzahl Rollen pro Palette | 40 STK |
Werkstoff | Polyester-Vlies |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 100 °C |
Dicke | 0,5 mm |
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit | 12 Monate |
UV-Beständigkeit | Dauerhaft |
Farbe | Grün |
Baustoffklasse / Bedingung | B-s2, d0 - Schwer entflammbar / nach DIN EN 13501 |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung | 0,05 m / nach DIN EN 12572 C |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 |
Widerstand gegen Weiterreißen (längs) | 200 N |
Widerstand gegen Weiterreißen (quer) | 180 N |
Zugkraft längs bei 50 mm | 280 N |
Zugkraft quer bei 50 mm | 280 N |
Zuordnung Fassadenbahnen / Klebedichtbänder | |||||
Typbezeichnung Fassadenbahn | Farbe | Art.-Nr. Fassadenbahn | Typbezeichnung Klebedichtband | Farbe | Art.-Nr. Klebeband |
Stamisol FA 2Tape Schwarz | 0681 001 153 | Klebeband Stamisol Schwarz | 0992 712 153 | ||
Stamisol FA POP 2Tape Elfenbein | 0681 001 174 | Klebeband Stamisol Elfenbein | 0992 712 174 | ||
Stamisol FA POP 2Tape Zitronengelb | 0681 001 175 | Klebeband Stamisol Zitronengelb | 0992 712 175 | ||
Stamisol FA POP 2Tape Rot/dunkelrot | 0681 001 176 | Klebeband Stamisol Rot/dunkelrot | 0992 712 176 | ||
Stamisol FA POP 2Tape Grün | 0681 001 177 | Klebeband Stamisol Grün | 0992 712 177 | ||
Stamisol FA POP 2Tape Blau | 0681 001 178 | Klebeband Stamisol Blau | 0992 712 178 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!