Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color

Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color
FASABAHN-STAMISOL-RAL3007-HI-FR-65QM

Art.-Nr. 0681001197
EAN 4046777140200

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Fassadenbahn in unterschiedlichen Farben zum ästhetischen Abdichten von unterbrochenen Fassaden bis zu einem offenen Fugenanteil von 70% und einer lichten Fugenweite von 10 cm.

Robust und beständig


  • Dauerhafte Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, Wärme und Feuchtigkeit

  • Schlagregenfest und atmungsaktiv

  • Mechanische Beständigkeit und Flächenstabilität bei starkem Windeinfluss


Ästhetischer Mehrwert


  • Lässt sich harmonisch mit durchbrochenen Fassadenverkleidungen kombinieren

  • Verleiht der Fassade Tiefe und Kontrast und bietet einen großen Platz für kreative Gestaltung


Effiziente Wärmedämmung


  • Verbessert den Komfort und die Energiebilanz des Gebäudes durch eine Isolation von außen

  • Schützt den Dämmstoff vor Eindringen von Wasser und Wind

  • Vermeidung von Kondensierungsrisiken
Hinweis

Die Ausführung muss den "Anerkannten Regeln der Technik" entsprechen.


Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Abdichtung von Fassaden mit Fugen

  • Abdichtung von Glasfassaden und transparenten Fassaden

  • Verlegung direkt auf der Wärmedämmung

Ausführung

Ohne Selbstklebestreifen

Flächengewicht pro m²

800 g

Rollenlänge

26 m

Rollenbreite

2,5 m

Fläche

65 m²

Anzahl Rollen pro Palette

25 STK

Werkstoff

Polyester-Vlies

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 100 °C

Dicke

0,8 mm

Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit

24 Monate

UV-Beständigkeit

Dauerhaft

Farbe

Aubergine

Baustoffklasse / Bedingung

B-s2, d0 - Schwer entflammbar / nach DIN EN 13501

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung

0,12 m / nach DIN EN 12572 C

Widerstand gegen Wasserdurchgang

W1

Widerstand gegen Weiterreißen (längs)

280 N

Widerstand gegen Weiterreißen (quer)

280 N

Zugkraft längs bei 50 mm

380 N

Zugkraft quer bei 50 mm

380 N

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kleb- und Dichtstoff STAMCOLL AS

KLEBST-DFOL-(STAMCOLL-AS)-310ML

Zum Verkleben von Stamisol-Überlappungen und den Anschluss an Dach und Fassade
Kleber STAMCOLL N55

KLEBST-DFOL-STAMCOLL-N55-1,9LTR

Zum Verkleben von Stamisol-Überlappungen und den Anschluss an Dach und Fassade
x 4 St.
Kleber STAMCOLL N55

KLEBST-DFOL-STAMCOLL-N55-5,0L

Zum Verkleben von Stamisol-Überlappungen und den Anschluss an Dach und Fassade
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen