Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fassadenbahn STAMISOL ADVANCED FA POP 2 TAPE

Fassadenbahn STAMISOL ADVANCED FA POP
FASABAHN-STAMISOL-FA-POP-2T-ELFENBEIN

Art.-Nr. 0681001174

EAN 4056807493671

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fassadenbahn STAMISOL ADVANCED FA POP 2 TAPE

Art.-Nr. 0681001174

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 65 m2

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Farbige Membran für den Einsatz an Fassaden mit gestalterischen Fugen bis zu einem offenen Fugenanteil von 50% und einer Fugenweite von 50 mm.
  • Ausgesprochen resistent gegenüber UV-Strahlen, Wärme und Feuchtigkeit

  • Schützt die Wand dauerhaft vor Wasser und Wind

  • Atmungsaktiv, vermeidet die Risiken der Kondensation und begünstigt den Einsatz einer Wärmedämmung

  • Verleiht durchbrochenen Fassadenbekleidungen mehr Kontrast und Tiefe
Hinweis

Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!


Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für alle Arten von Unterkonstruktionen (Holz, Metall etc.)

  • Kann auf sämtliche Trägermaterialien geklebt werden

  • Für vorgehängte und geöffnete Fassaden

  • Verlegung direkt auf die Wärmedämmung

  • Kann auf sämtlichen Trägermaterialien geklebt werden

Ausführung

Mit Selbstklebestreifen

Flächengewicht pro m²

290 g

Rollenlänge

26 m

Rollenbreite

2,5 m

Fläche

65 m²

Anzahl Rollen pro Palette

40 STK

Werkstoff

Polyester-Vlies

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 100 °C

Dicke

0,5 mm

Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit

12 Monate

UV-Beständigkeit

Dauerhaft

Farbe

Elfenbein

Baustoffklasse / Bedingung

B-s2, d0 - Schwer entflammbar / nach DIN EN 13501

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung

0,05 m / nach DIN EN 12572 C

Widerstand gegen Wasserdurchgang

W1

Widerstand gegen Weiterreißen (längs)

200 N

Widerstand gegen Weiterreißen (quer)

180 N

Zugkraft längs bei 50 mm

280 N

Zugkraft quer bei 50 mm

280 N

Zuordnung Fassadenbahnen / Klebedichtbänder
Typbezeichnung Fassadenbahn Farbe Art.-Nr. Fassadenbahn Typbezeichnung Klebedichtband Farbe Art.-Nr. Klebeband
Stamisol FA 2Tape Schwarz 0681 001 153 Klebeband Stamisol Schwarz 0992 712 153
Stamisol FA POP 2Tape Elfenbein 0681 001 174 Klebeband Stamisol Elfenbein 0992 712 174
Stamisol FA POP 2Tape Zitronengelb 0681 001 175 Klebeband Stamisol Zitronengelb 0992 712 175
Stamisol FA POP 2Tape Rot/dunkelrot 0681 001 176 Klebeband Stamisol Rot/dunkelrot 0992 712 176
Stamisol FA POP 2Tape Grün 0681 001 177 Klebeband Stamisol Grün 0992 712 177
Stamisol FA POP 2Tape Blau 0681 001 178 Klebeband Stamisol Blau 0992 712 178
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klebeband STAMISOL

KLEBDIBA-STAMISOL-ELFENBEIN-80MMX25M

Das Farblich abgestimmte Klebeband für STAMISOL Fassadenbahn FA POP bietet eine dauerhaft sichere Verklebung
x 3 St.
Klebeband STAMISOL

KLEBDIBA-STAMISOL-BORDEAUX-80MMX25M

Das Farblich abgestimmte Klebeband für STAMISOL Fassadenbahn FA POP bietet eine dauerhaft sichere Verklebung
x 3 St.
Klebeband STAMISOL

KLEBDIBA-STAMISOL-ALPIN-80MMX25M

Das Farblich abgestimmte Klebeband für STAMISOL Fassadenbahn FA POP bietet eine dauerhaft sichere Verklebung
x 3 St.
Klebeband STAMISOL

KLEBDIBA-STAMISOL-ENZIAN-80MMX25M

Das Farblich abgestimmte Klebeband für STAMISOL Fassadenbahn FA POP bietet eine dauerhaft sichere Verklebung
x 3 St.
Kleb- und Dichtstoff STAMCOLL AS

KLEBST-DFOL-(STAMCOLL-AS)-310ML

Zum Verkleben von Stamisol-Überlappungen und den Anschluss an Dach und Fassade
Kleber STAMCOLL N55

KLEBST-DFOL-STAMCOLL-N55-1,9LTR

Zum Verkleben von Stamisol-Überlappungen und den Anschluss an Dach und Fassade
x 4 St.
Kleber STAMCOLL N55

KLEBST-DFOL-STAMCOLL-N55-5,0L

Zum Verkleben von Stamisol-Überlappungen und den Anschluss an Dach und Fassade