Fassabfüllregal für 2 x 60 Liter Fässer
Fassabfüllregal für 60 l Gebinde
FASSABFUELLRGL-60L-RAL7016
Art.-Nr. 0957801043
EAN 4068362228353
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sichere und ergonomische Lösung für die Flüssigkeitsabfüllung direkt aus dem Fass
- Robuste Konstruktion – hochwertiger Stahlrahmen für maximale Stabilität und lange Lebensdauer
- Zuverlässige Fasslagerung – zwei separate Stellplätze für 60-Liter-Fässer sorgen für sicheren Halt und einfache Handhabung
- Optional Auffangwanne als Zubehör verfügbar
Datenblätter(X)
Breite x Tiefe x Höhe | 460 x 650 x 1200 mm |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Geeignet für Fass | 60 Liter |
Produktgewicht (per Stück) | 40,000 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!