Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Faserbeton-Kurzstück mit Haken

Kurzstück mit Haken
KURZSTK-FSRBET-M.HAK-33/25

Art.-Nr. 5396330250

EAN 4046777455038

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Faserbeton-Kurzstück mit Haken

Art.-Nr. 5396330250

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kiwa-geprüfter Abstandhalter für die senkrechte Bewehrung mit Stahlhaken zum Einhängen in Baustahlmatten
  • Hohe Materialqualität für Druckfestigkeit und Feuerbeständigkeit

  • Kein Erweichen und Schmelzen bei Hitze, kein Verspröden bei Kälte

  • Homogener Verbund zwischen Beton und Abstandhalter

  • Gleicher Ausdehnungskoeffizient wie Beton

  • Weniger Rissbildung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Besonders geeignet für den Betonbau im Sichtbetonbereich und für wasserundurchlässigen Beton.

Länge

33 cm

Werkstoff

Faserbeton

Betondeckung

25

Produktgewicht (per Stück)

263,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen