Faserbeton-Knochen mit Draht
Knochen mit Draht
KNOCH-FSRBET-M.DR-45K24
Art.-Nr. 5396240451
EAN 4046777449242
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Materialqualität für Druckfestigkeit und Feuerbeständigkeit
- Kein Erweichen und Schmelzen bei Hitze, kein Verspröden bei Kälte
- Homogener Verbund zwischen Beton und Abstandhalter
- Gleicher Ausdehnungskoeffizient wie Beton
- Weniger Rissbildung
Datenblätter(X)
Besonders geeignet für den Betonbau im Sichtbetonbereich und für wasserundurchlässigen Beton.
Länge | 45 mm |
Werkstoff | Faserbeton |
Schnittbreite | 24 |
Betondeckung | 45, 55, 60 |
Produktgewicht (per Stück) | 142,000 g |