Fascetta stringitubo con gruppo molla W2, BASIC-Line
Fascetta stringitubo con molla W2 BASIC-Line
Cod. art. 4951521130
EAN 4065746735568
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale della fascetta | Acciaio inossidabile, 1.4301, X5CrNi18-10 |
Superficie fascette | Grezzo |
Materiale della vite | Acciaio |
Finitura vite | Tipo zincato |
Materiale della carcassa | Acciaio inossidabile, 1.4301, X5CrNi18-10 |
Finitura carcassa | Grezzo |
Larghezza nastro | 15,8 mm |
Spessore serrabile min/max | 108-130 mm |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Apertura chiave | 10 mm |
Coppia di serraggio | 9 Nm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |