Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Fascetta serrafili con testa cilindrica bombata

Fascetta per telaio a testa rotonda
FASCETTA SPECIALE PER CHASSIS-375M

Cod. art. 0502510

EAN 4024835945509

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Fascetta serrafili con testa cilindrica bombata

Cod. art. 0502510
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
(diametro esterno 25 mm) e centraggio tramite foro (da 11-12 mm)
  • Può essere aperta solo se non è fissata saldamente

  • Entrambi i lati sono dentellati, la fascetta può quindi essere chiusa su entrambi i lati

  • Resistente agli agenti atmosferici, adatta per l'uso all'aperto e in luoghi assolati
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza nastro (B)

7,6 mm

Larghezza

7,6 mm

Lunghezza (L)

375 mm

Diametro foratura min

11 mm

Diametro foratura max

12 mm

Materiale

PA 6.6 - Poliammide

Resistenza temperatura min/max

-40 a 105 °C

Resistenza ai raggi UV

Colore

Nero