Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Fascetta serrafili

Fascetta per telaio
FASCETTA-PLAST-CHASSIS-7,6X375

Cod. art. 0502501

EAN 4011231434904

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Fascetta serrafili

Cod. art. 0502501

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Può essere aperta solo se non è fissata saldamente

  • Entrambi i lati sono dentellati, la fascetta può quindi essere chiusa su entrambi i lati

  • Resistente agli agenti atmosferici, adatta per l'uso all'aperto e in luoghi assolati
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Produzione di autoveicoli

Larghezza

7,6 mm

Lunghezza (L)

375 mm

Resistenza temperatura min/max

-40 a 85 °C

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pinza per fascette LIGHT per fascette di cablaggio in materiale plastico

PINZA-IN-ACC-P/FASCETTE-(2,4-4,8MM)

Per il tensionamento e il taglio delle fascette di cablaggio in materiale plastico