Fascetta fissatubo doppia Solar
Fascetta fissatubo doppia Solar
FASCETTA DOPPIA EASY CLICK P/TUBO
Cod. art. 0886004200
EAN 4045727222508
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foro passante
Facile da montare utilizzando tasselli e viti
Diametro di serraggio minimo
Esteticamente gradevole, minimo schiacciamento dell'isolamento
> 60 mm.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il montaggio del sistema tubo doppio corrugato in acciaio inox Solar o tubi singoli posati parallelamente isolati con gomma sintetica Solar Flexen (da un diametro esterno totale di 60 mm).
Per il montaggio della fascetta fissatubo doppia Solar usare viti da 6 mm con testa larga (diametro minimo 13 mm), non usare viti con testa piana svasata.
![]() | |
Materiale | PA - Poliammide |
Colore | Nero |
Resistenza temperatura max | 200 °C |