Fascetta di cablaggio in poliammide con linguetta in acciaio e occhiello di fissaggio laterale
Fascetta cabl PA ling acc, occhiello fiss later
FASC.NYLON CHIUSURA LAT.BIAN.4,8X184
Cod. art. 05022711
EAN 4011231434560
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Materiale: Poliammide 6.6
- Utilizzabile nella gamma di temperature da -40 °C a +85 °C (per brevi momenti a +105 °C)
- Senza alogeni e silicone
- Colore: Naturale
- Con omologazione UL
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio alla carrozzeria o al telaio del veicolo prima della regolazione
Larghezza nastro (B) | 4,8 mm |
Lunghezza (L) | 184 mm |
Diametro fascio min/max (Ø) | 3,5-45 mm |
Materiale | PA 6.6 - Poliammide |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 85 °C |
Colore | Naturale |
Senza alogeni | Sì |
Senza silicone | Sì |