Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Fascetta a molla Fascetta DIN 3021 forma B W.TEC

Fascetta DIN 3021 forma B W.TEC
FASCETTA-DIN3021-B-51CRV4-(FLZ)-D34X12

Cod. art. 054991334

EAN 4064154488387

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Fascetta a molla Fascetta DIN 3021 forma B W.TEC

Cod. art. 054991334

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 80 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio per molle, zinco lamellare

Per spazi di installazione ridotti



Elevata flessibilità


Adattamento continuo alle variazioni delle proprietà del tubo e dei supporti grazie all'uso dell'acciaio per molle temprato.



Forza di serraggio costante e uniforme


Tenuta stagna uniforme tra -40 °C e 180 °C senza danni al collegamento tubo/supporto.



Installazione semplice, rapida e affidabile


Tempo di installazione ulteriormente ridotto grazie all'uso di fascette a molla con comoda clip.



Nessuna manutenzione


Una volta montata la fascetta non necessita di ulteriori serraggi successivi.



Protezione superficiale ecocompatibile


  • Conformità alla direttiva relativa ai veicoli fuori uso.

  • Rivestimento in zinco lamellare esente da cromati con eccellente resistenza alla corrosione e alle sostanze chimiche, paragonabile all'acciaio inossidabile.


Riutilizzabile


Nessuna perdita di forza della molla dopo l'uso ripetuto

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale

34 mm

Gamma di lavoro min/max

33-36,4 mm

Larghezza nastro

12 mm

Spessore materiale

1,7 mm

Forza molla min

300 N

Normative

DIN 3021

DIN

3021

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Zinco lamellare

Colore

Nero

Conformità alla normativa RoHS

Durata protezione anticorrosiva

720 h

Forma

B