Fasadelim
Fasadelim
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Enkomponent polyuretan |
Farge | Gulaktig |
Lukt | Karakteristisk |
Berøringstørr etter | 10 min |
Betingelser for å være bærøringstørr | ved 20 °C og 60 % fuktighet |
Herdetid | 2 h |
Betingelser for fullstendig herding | Avhengig av: beleggtykkelse, underlag, temperatur og fuktighet |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 30 °C |
Min. overflatetemperatur | 5 °C |
Maks. overflatetemperatur | 30 °C |
Min. temperaturbestandighet | -40 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 90 °C |
Utbytte (volum) ca. | 47 l |
Ytelse (område) | 10 m² |
Innhold | 800 ml |
Byggevareklasse | B1 |
Betingelser for byggevareklasse | i henhold til DIN 4102-1 |
Motstandsdyktighet mot | Aldring |
Min. trykkfasthet | 40 kPa |
Maks. trykkfasthet | 50 kPa |
Maks. strekkfasthet | 180 kPa |
Min. strekkfasthet | 150 kPa |
Betingelser for trykkfasthet | i henhold til DIN 53421 |
Varmeledning λ | 0.036 W/(m*K) |
Varmeledning λ betingelser | i henhold til DIN 52612 |
Min./maks. strekkfasthet | 150-180 kPa |
Betingelser for strekkfasthet | i henhold til DIN 53455 |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Stående og kjølig lagring |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.