Fasadeduk, STAMISOL FA
Fasadeduk, STAMISOL FA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1089981.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/17944480.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1103354.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1089983.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1089980.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1906619.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Design | Med selvklebende strips |
Beleggvekt per m² | 290 g |
Rullengde | 26 m |
Rullbredde | 2,5 m |
Område | 65 m² |
Antall ruller per pall | 40 STK |
Materiale | Polyester-fleece |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 100 °C |
Tykkelse | 0,5 mm |
Egnet for midlertidig takbelegg | 12 Måned |
Ultrafiolettresistens | Permanent |
Farge | Svart |
Byggevareklasse/betingelser | B-s2, d0 / i henhold til DIN EN 13501 |
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser | 0,05 m / i henhold til DIN EN 12572 C |
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning | W1 |
Motstand mot videre riving (på langs) | 200 N |
Motstand mot videre riving (på tvers) | 180 N |
Lengdestrekkfasthet per 50mm | 280 N |
Tverrstrekkfasthet per 50mm | 280 N |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.