Faro da lavoro a LED
Faro lavoro a 9 LED ad alte prestazioni
PROIET-DA-LAV-ADR-LED-1300LM-15W-10/50V
Cod. art. 081245 321
EAN 4053479479330
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Illuminazione con ampia copertura
- Lente a luce diffusa e carcassa in alluminio pressofuso
Caratteristiche tecniche(X)
Forma | Quadro |
Tipo lampada | LED |
Tensione nominale min/max | 10 / 50 V/DC |
Numero LED | 9 PZ |
Flusso luminoso | 1300 lm |
Materiale del vetro del faro | Plastica |
Attacco cavo | Con cavo |
Lunghezza cavo | 1,5 m |
Potenza nominale | 15 W |
Lunghezza | 100 mm |
Larghezza | 100 mm |
Altezza | 74 mm |
Profondità | 74 mm |
Marchio di omologazione | ADR |
Classe di protezione IP | IP 68 |
Temperatura d’esercizio min | -40 °C |
Temperatura d’esercizio max | 65 °C |
Materiale della carcassa | Plastica |