Faro da lavoro a LED MINI 12/36 V
Faro da lavoro a LED Mini
PROIETTORE-LAVORO-LED-1000LM-11W-12/36V
Cod. art. 081245 338
EAN 4050641979124
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ideale per l'illuminazione da vicino
Fino a circa 20 metri
Eccezionale protezione contro gli schizzi d'acqua e lo sporco
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Forma | Ovale |
Tipo lampada | LED |
Tensione nominale min/max | 12 / 36 V/DC |
Numero LED | 1 PZ |
Flusso luminoso | 1000 lm |
Esecuzione | Inclusi staffa e cavo da 0,5 m |
Materiale del vetro del faro | Plastica |
Attacco cavo | Con cavo |
Lunghezza cavo | 0,5 m |
Potenza nominale | 11 W |
Lunghezza | 60 mm |
Larghezza | 50 mm |
Altezza | 77,9 mm |
Profondità | 60,4 mm |
Classe di protezione IP | IP 6K9K |
Temperatura d’esercizio min | -30 °C |
Temperatura d’esercizio max | 50 °C |
Materiale della carcassa | Alluminio pressofuso |