Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Faro da lavoro a LED MIDI 12/36 V

Faro da lavoro a LED Midi
PROIETTORE-LAVORO-LED-1800LM-20W-12/36V

Cod. art. 081245 330

EAN 4053479482835

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Faro da lavoro a LED MIDI 12/36 V

Cod. art. 081245 330
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
Luce ad alte prestazioni con design compatto

Ideale per l'illuminazione da vicino di un'area vasta


Fino a circa 50 metri



Eccezionale protezione contro gli schizzi d'acqua e lo sporco

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Forma

Ovale

Tipo lampada

LED

Tensione nominale min/max

12 / 36 V/DC

Numero LED

2 PZ

Flusso luminoso

1800 lm

Esecuzione

Inclusi staffa e cavo da 0,5 m

Materiale del vetro del faro

Plastica

Attacco cavo

Con cavo

Lunghezza cavo

0,5 m

Potenza nominale

20 W

Lunghezza

89 mm

Larghezza

69 mm

Altezza

78 mm

Profondità

78 mm

Marchio di omologazione

ADR

Classe di protezione IP

IP 6K9K

Temperatura d’esercizio min

-30 °C

Temperatura d’esercizio max

50 °C

Materiale della carcassa

Alluminio pressofuso