Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Faro da lavoro a LED 9 x 3 W, 27 W, 10-40 V

Faro da lavoro a LED, quadrato, 9 x 3 W ECE R10
PROIETTORE-DA-LAVORO-LED-9X3W-10/30V

Cod. art. 0812450016

EAN 4099618007484

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Faro da lavoro a LED 9 x 3 W, 27 W, 10-40 V

Cod. art. 0812450016
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
Utilizzabile come sostituzione e illuminazione aggiuntiva

Può essere montato universalmente, dotato di soppressione dell'interferenza elettromagnetica



Certificato in conformità a


  • EN 13309

Macchine per costruzioni - Compatibilità elettromagnetica delle macchine con alimentazione interna elettrica


  • EN 14982

Macchine agricole e forestali - Compatibilità elettromagnetica


  • EN 50498

Compatibilità Elettromagnetica (EMC) - Norma di famiglia di prodotto per le apparecchiature elettroniche destinate all'installazione post vendita su veicoli



Con certificazione e-Mark E9 e omologazione ECE R10

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Forma

Quadro

Luce incidente

Proiettore

Tipo lampada

LED 3 Watt

Tensione nominale min/max

10 / 40 V/DC

Numero LED

9 PZ

Flusso luminoso

1800 lm

Materiale del vetro del faro

Plastica

Con interruttore

No

Attacco cavo

Con cavo

Lunghezza cavo

45 cm

Potenza nominale

27 W

Larghezza

107 mm

Altezza

126 mm

Profondità

48 mm

Marchio di omologazione

ECE-R10

Classe di protezione IP

IP 67

Temperatura d’esercizio min

-30 °C

Temperatura d’esercizio max

50 °C

Materiale della carcassa

Alluminio pressofuso