Faro da lavoro a LED 4 LED ad alta potenza
Faro da lavoro a 16 LED ad alte prestazioni
PROIET-DI-LAVORO-16LED-3600LM-40W-10/30V
Cod. art. 081245 324
EAN 4053479498065
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- IP 67
- Assorbimento corrente: 3 A a 12 V, 1,5 A a 24 V
- Carcassa in alluminio pressofuso
- Lenti: policarbonato
- Luce tipo flood a 45°
Caratteristiche tecniche(X)
Forma | Quadro |
Tipo lampada | LED |
Tensione nominale min/max | 10 / 30 V/DC |
Numero LED | 16 PZ |
Flusso luminoso | 3600 lm |
Materiale del vetro del faro | Plastica |
Attacco cavo | Con cavo |
Lunghezza cavo | 0,3 m |
Potenza nominale | 40 W |
Lunghezza | 110 mm |
Larghezza | 110 mm |
Altezza | 164 mm |
Profondità | 72 mm |
Classe di protezione IP | IP 67 |
Temperatura d’esercizio min | -40 °C |
Temperatura d’esercizio max | 65 °C |
Materiale della carcassa | Alluminio pressofuso |