Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Faro da lavoro a LED 16 x 5 W, 80 W, 10-40 V

Faro da lavoro a LED, quadrato, 16 x 5 W ECE R10
PROIETTORE-DA-LAVORO-LED-16X5W-10/30V

Cod. art. 0812450017

EAN 4099618007477

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Faro da lavoro a LED 16 x 5 W, 80 W, 10-40 V

Cod. art. 0812450017
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
Utilizzabile come sostituzione e illuminazione aggiuntiva

Può essere montato universalmente, dotato di soppressione dell'interferenza elettromagnetica



Certificato in conformità a


  • EN 13309

Macchine per costruzioni - Compatibilità elettromagnetica delle macchine con alimentazione interna elettrica


  • EN 14982

Macchine agricole e forestali - Compatibilità elettromagnetica


  • EN 50498

Compatibilità Elettromagnetica (EMC) - Norma di famiglia di prodotto per le apparecchiature elettroniche destinate all'installazione post vendita su veicoli



Con certificazione e-Mark E9 e omologazione ECE R10

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Forma

Quadro

Luce incidente

Proiettore

Tipo lampada

LED 5 Watt

Tensione nominale min/max

10 / 40 V/DC

Numero LED

16 PZ

Flusso luminoso

3800 lm

Materiale del vetro del faro

Plastica

Con interruttore

No

Attacco cavo

Con cavo

Lunghezza cavo

45 cm

Larghezza

107 mm

Altezza

125 mm

Profondità

65 mm

Marchio di omologazione

ECE-R10

Classe di protezione IP

IP 67

Temperatura d’esercizio min

-30 °C

Temperatura d’esercizio max

50 °C

Materiale della carcassa

Alluminio pressofuso