Faro da lavoro a LED 16 x 3 W, 48 W, 10-40 V
Faro da lavoro a LED, quadrato, 16 x 3 W ECE R10
PROIETTORE-DA-LAVORO-LED-16X3W-10/30V
Cod. art. 0812450015
EAN 4099618007286
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Può essere montato universalmente, dotato di soppressione dell'interferenza elettromagnetica
Certificato in conformità a
- EN 13309
Macchine per costruzioni - Compatibilità elettromagnetica delle macchine con alimentazione interna elettrica
- EN 14982
Macchine agricole e forestali - Compatibilità elettromagnetica
- EN 50498
Compatibilità Elettromagnetica (EMC) - Norma di famiglia di prodotto per le apparecchiature elettroniche destinate all'installazione post vendita su veicoli
Con certificazione e-Mark E9 e omologazione ECE R10
![]() |
Caratteristiche tecniche(X)
Forma | Quadro |
Luce incidente | Proiettore |
Tipo lampada | LED 3 Watt |
Tensione nominale min/max | 10 / 40 V/DC |
Numero LED | 16 PZ |
Flusso luminoso | 2900 lm |
Materiale del vetro del faro | Plastica |
Con interruttore | No |
Attacco cavo | Con cavo |
Lunghezza cavo | 45 cm |
Larghezza | 107 mm |
Altezza | 125 mm |
Profondità | 65 mm |
Marchio di omologazione | ECE-R10 |
Classe di protezione IP | IP 67 |
Temperatura d’esercizio min | -30 °C |
Temperatura d’esercizio max | 50 °C |
Materiale della carcassa | Alluminio pressofuso |