Faretto portatile a LED a batteria WLHS 1
Faretto portatile LED a batteria WLHS 1
LAMPADA -PORT-RICARICABILE-LED-WLHS1
Cod. art. 0827820210
EAN 4056807402086
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cinque intensità luminose
Luce focalizzata 100% (6 h - 250 m), luce focalizzata 50% (11 h - 120 m), luce profonda 100% (6 h - 75 m), luce profonda 50% (11 h - 50 m), luce lampeggiante (16 h - 50 m)
- Funzione lampada di emergenza
- Utilizzabile come lampeggiatore di emergenza
- Piccolo vano magnetico sotto la testa della lampada
- Testa lampada orientabile fino a 110°
- Stazione di ricarica con indicatore di controllo della carica
- Pratico selettore per la selezione delle modalità di illuminazione
- Indicatore a LED per lo stato di carica
- Protezione da sovraccarico e scarica completa
- Appoggio antiscivolo
- Materiali di alta qualità per uso professionale
Contenuto
- Faretto portatile a LED WLHS 1
- Base di ricarica
- Alimentatore a innesto 230 V
- Adattatore di ricarica per veicoli da 12 - 24 V
- Lente a diffusione arancione
Non adatta per l'utilizzo in aree con atmosfere esplosive
Caratteristiche tecniche(X)
- Per uso in ambienti interni ed esterni
- Per l'utilizzo da parte dei vigili del fuoco, servizi di soccorso e di sicurezza e in ambito artigianale e industriale
- Utilizzabile come luce di emergenza nel traffico stradale (in combinazione con la lente a diffusione arancione)
Flusso luminoso | 1040 lm |
Gamma illuminazione | 250 m |
Durata di illuminazione luce principale | 6 h |
Autonomia lampada principale lampeggiante | 16 h |
Durata di illuminazione luce primaria | 6 h |
Tempo di ricarica | 9 h |
Classe di protezione IP, lampada | IP 54 |
Caricatore tipo di protezione IP | IP 20 |
Tensione in uscita | 7,4 V/DC |
Capacità batteria | 8000 mAh |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Classe di protezione lampada | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Classe di protezione caricatore | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Tensione di carica min/max | 100-240 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Tensione di carica automobile min/max | 12-24 V/DC |
Tipo di attacco | mini DC |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 1800 mm |
Temperatura di esercizio min/max | -25 a 50 °C |
Temperatura di carica min/max | 5 a 30 °C |
Lunghezza x larghezza x altezza | 121 x 119 x 319 mm |
Tipo di spina | C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.