Farb- und Dimmsteuerung 24V für LED-Leuchten 24 V mit einstellbarem weiß
Farb- und Dimmsteuerung 24V
SCHALT-EL-FARB-DIMMST-24V-MIT-FERNBED
Art.-Nr. 0976502223
EAN 4065746637930
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Funk Farb- und Dimmsteuerung mit oder ohne Fernbedienung mit folgenden Funktionen:
- Licht an-/ausschalten über Fernbedienung
- Stufenloses Dimmen über Fernbedienung
- Stufenloses Einstellen der Farbtemperatur über Fernbedienung
Datenblätter(X)
![]() | |
Steuerungssystem | Mit Anbaufunkfernbedienung |
Eingangsspannung | 24 V/DC |
Ausgangsspannung | 24 V/DC |
Ausgangsleistung max. | 72 W |
Anschlussart (primär) | Stecksystem LD2 |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LD2 |
Kabellänge (primär) | 180 mm |
Kabellänge (sekundär) | 180 mm |
Anzahl Anschlüsse | 6 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 78 mm |
Breite | 40 mm |
Höhe | 17 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Funk-Farb-und Dimmsteuerung mit 6-fach-Leuchtenverteiler, inkl. Funk-Fernbedienung |
